1550CBK Hammond, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:115 mm 1550CBK HAMMOND 81427099

Hammond, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:115 mm 1550CBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427099品番1550CBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 115 mm
高さ = 55 mm
幅 = 90 mm
外形寸法 = 115 x 90 x 55mm
範囲 = 1550
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1550
重量 = 220g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする