Switchcraft XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント TA3MX 銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427160 品番TA3MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

極数 = 3
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 銅合金
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5A
定格電圧 = 125 V ac
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする