曜日別特売
1455T2201RD Hammond ケース 電子機器用 220 x 165 x 52mm アルミニウム 赤 HAMMOND 81427214

Hammond ケース 電子機器用 220 x 165 x 52mm アルミニウム 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427214品番1455T2201RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

材質 = アルミニウム
奥行き = 220 mm
幅 = 165 mm
高さ = 52 mm
外形寸法 = 220 x 165 x 52mm
色 = 赤
Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする