電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 80mm
奥行 38mm
寸法 80 80 38mm
騒音レベル 71dB
ファン回転速度 14000rpm
センサータイプ PWM, タコメータ
ベアリングタイプ ボール
メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ