最大電圧制御 = 13.2 V ac/dc
最大負荷電流 = 2 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 24 V dc
最小電圧制御 = 9.6 V ac/dc
電圧制御範囲 = 12 V ac/dc
スイッチングタイプ = AC/DC
接点構成 = SPST
定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc
最小負荷電圧 = 1.5 V dc
ターミナルタイプ = ねじ
シリーズ = Series 39mm
寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm
39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け