EPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427747 品番B72240B0750K001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

バリスタ電圧 = 120V
最大AC定格電圧 = 75V
最大直流定格電圧 = 100V
制限電圧 = 220V
クランプ電流 = 300A
材料 = 金属J
シリーズ = HighE
直径 = 40mm
最大サージ電流 = 40000A
静電容量 = 11nF
長さ = 60mm
奥行き = 14mm
厚さ = 14mm
寸法 = 40 (Dia.) x 14mm
リード間隔 = 24mm
UL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする