EPCOS サーミスタ NTC, 47kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427984 品番B57045K0473K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

シリーズ = B57045K
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 4.7%/℃
熱時定数 = 75s
抵抗@ 25℃ = 47kΩ
許容差 = ±10%
最大定格電力 = 450mW
奥行き = 8mm
高さ = 21mm
動作温度 Min = -55℃
Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする