EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428115 品番B32332I6505J082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

静電容量 = 5μF
電圧 = 450V ac
実装タイプ = スタッドマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = B32332
高さ = 52mm
寸法 = 30 (Dia.) x 52mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スタッド取り付け
動作温度 Max = +85℃
IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする