Hammond ケース 電子機器用 219 x 121 x 89mm スチール グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428578 品番513-0900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

材質 = スチール
奥行き = 219 mm
幅 = 121 mm
高さ = 89 mm
外形寸法 = 219 x 121 x 89mm
ケースタイプ = 金属製ケース
IP保護等級 = IP30
シリーズ = 513
換気 = あり
キャリングハンドル = なし
重量 = 1.127kg
代表規格 = RoHS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする