EPCOS サーミスタ NTC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428657 品番B57227K0333A001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

シリーズ = B57227K
温度係数のタイプ = NTC
許容差 = ±3%
最大定格電力 = 200mW
NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。温度補正、計測、及び制御(シャーシ取り付け用) コスト効果が高い ねじ止めタイプの優れた熱結合 ケース(M3ねじ) 電気的に絶縁されたアルミケース スズめっき銅リード線 要望に応じて、さらに厳格な抵抗値許容差が得られます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする