ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4412F/2M-504

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428894 品番4412F/2M-504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 119mm
奥行 25mm
寸法 119 119 25mm
騒音レベル 38dB
ファン回転速度 2400rpm
センサータイプ タコメータ
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst PC冷却ファン. ebm-papstの高性能小型軸流ファンシリーズは、パソコンの筐体取り付けファンとして採用されています。コンピュータの筐体を冷却することにより、コンポーネントの安定性を確保し、PCの寿命を延ばします。. 3ピンMolexコネクタが付属 速度監視用の信号センサを搭載 空力特性による騒音の低減 長寿命

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする