Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428989 品番34.81.7.012.8240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

最大負荷電流 = 2 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 240 V ac
最小負荷電圧 = 12 V ac
最大電圧制御 = 17 V
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 8→ 17 V
最小負荷電流 = 22 mA
接点構成 = SPST
パッケージスタイル = SIP4
定格電圧範囲 = 12 → 240V ac
寸法 = 28 x 15 x 5mm
特殊機能 = 超薄型℃
UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする