曜日別特売
1455J1202 Hammond 120 x 81.13 x 30.13mm アルミニウム 銀陽極酸化 HAMMOND 81429278

Hammond 120 x 81.13 x 30.13mm アルミニウム 銀陽極酸化

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429278品番1455J1202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

材質 = アルミニウム
奥行き = 120 mm
幅 = 81.1 mm
高さ = 30.1 mm
外形寸法 = 120 x 81.13 x 30.13mm
色 = 銀陽極酸化
IP保護等級 = IP54
シリーズ = 1455
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
重量 = 145g
代表規格 = RoHS
ハードウェア及び粘着式ゴム脚. 押出アルミエンクロージャ. Hammond 1455シリーズのエンクロージャは、押出アルミ製で、PCボードや機器インターフェイスの収納用に設計されています。 ABS又はアルミ製のエンドパネルが付属します。 黒いABSバージョンは機械加工が容易で、一体型ベゼルが付属します。アルミバージョンには2つの黒いプラスチックABSベゼルが付属し、アルミボディ仕上げに適しています。. 基板や機器インターフェイスの収納用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出アルミ製の頑丈なボディ(大サイズには取り外し可能な内部プレートが付属)、最薄部0.06インチ(1.5 mm)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする