材質 = ABS樹脂 奥行き = 221 mm 高さ = 58 mm 幅 = 150 mm 外形寸法 = 221 x 58 x 150mm IP保護等級 = IP54 フランジ = あり シリーズ = 1591 Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料