1551FBK Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FBK HAMMOND 81429540

Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429540品番1551FBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

材質 = ABS樹脂
奥行き = 50 mm
高さ = 15 mm
幅 = 35 mm
外形寸法 = 50 x 35 x 15mm
範囲 = 1551
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
重量 = 20g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする