曜日別特売
1593JGY Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 グレー HAMMOND 81429725

Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429725品番1593JGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

材質 = ABS樹脂
奥行き = 66 mm
幅 = 66 mm
高さ = 28 mm
外形寸法 = 66 x 66 x 28mm
色 = グレー
IP保護等級 = IP54
シリーズ = 1593
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
重量 = 46g
代表規格 = RoHS
パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます

材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする