画像準備中

Gedore ドライバビット Hexagon 5 mm IN 20 5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81429804 品番IN 20 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ヘッドタイプ = Hexagon
タイプ = ドライバビット
サイズ = 5 mm
材質 = バナジウム鋼
全体長さ = 28 mm
ドライブサイズ = 1/4インチ
ドライブ種類 = 正方型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする