ケーブル結束許容度 2.4 9mm
Facom 455B プラスチックケーブルタイプライヤ. Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具について紹介します。Facom 455B の快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。. 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計: 310g. 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY
よくある質問:
ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します