コイル電圧 = 110V ac
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 10A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 32.5mm
コイル抵抗 = 1600Ω
コイル電力 = 1.3W
シリーズ = 60 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)