曜日別特売
1455L1602 Hammond 160 x 106.13 x 33.63mm アルミニウム 銀陽極酸化 HAMMOND 81430310

Hammond 160 x 106.13 x 33.63mm アルミニウム 銀陽極酸化

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81430310品番1455L1602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
幅 = 106.1 mm
高さ = 33.6 mm
外形寸法 = 160 x 106.13 x 33.63mm
ケースタイプ = アルミケース
IP保護等級 = IP54
シリーズ = 1455
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
重量 = 240g
代表規格 = RoHS

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする