静電容量 = 15μF
電圧 = 450V ac
実装タイプ = スタッドマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = B32332
高さ = 78mm
寸法 = 30 (Dia.) x 78mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スタッド取り付け
動作温度 Max = +85℃
IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド