コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 6A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 28mm
コイル抵抗 = 3350Ω
コイル電力 = 170mW
シリーズ = 34 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA
34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト