Grayhill バインディングポスト, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430635 品番29-104 BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

色 = 黒
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクト仕上げ = ニッケル
定格電流 = 20A
定格電圧 = 120V dc
オス/メス = オス
Grayhill 29シリーズプッシュポスト及びバインディングポスト. 29シリーズには、プッシュポストとバインディングポストの両方が含まれているので、多様な用途に適しています。 プッシュポストは、3つの取り付けオプションを備えているので、汎用性がさらに向上します。 これらのオプションには、標準型、絶縁型、バナナプラグ型があります。. プッシュポストの特長: すばやい接続 / 取り外し ボードからの高さ: わずか7/8インチ 標準型、絶縁型、バナナプラグ型 高温のスプリング式 追加のカラー(オプション)で色分けされたキャップ 定格電流: 20 A @ 120 V dc バインディングポストの特長: 圧着を防止する埋込型の穴 直径3/8の省スペース又は装飾用のフレアスカート デュアル取り付けベースアクセサリ 定格電流: 15 A @ 120 V dc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする