Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591CF2BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430897 品番1591CF2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質 = ABS樹脂
奥行き = 119 mm
高さ = 36 mm
幅 = 66 mm
外形寸法 = 119 x 36 x 66mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シリーズ = 1591
Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料

材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする