Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L722RAS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430924 品番L722RAS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

DC電源コネクタタイプ = DCソケット
定格電流 = 5.0A
接続方向 = ライトアングル
定格電圧 = 30.0 V
長さ = 26.3mm
実装タイプ = パネルマウント
IP保護等級 = IP68
ピン径 = 2mm
表面処理:コンタクト = 銀
コンタクト材質 = 銅合金
DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピン

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする