EPCOS フィルムコンデンサ,1.1kV dc,5μF,±10%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81431134 品番B32774D0505K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

静電容量 = 5μF
電圧 = 1.1kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32774
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 19mm
等価直列抵抗 = 7mΩ
寸法 = 31.5 x 19 x 30mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -40℃
MKP B3277xシリーズ DCリンク. 主な用途: 周波数コンバータ、産業用電源、インバータ ポリプロピレン(MKP)誘電体とエポキシ樹脂シールのプラスチックケース(UL94V-0) コンパクトな高CV製品 優れた自己回復性 Gタイプには、取り付けるための4本のピンが付属

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする