極数 = 5
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛
結線方法 = はんだ
定格電流 = 4A
定格電圧 = 125 V ac
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。