Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FLX 銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81431299 品番TA5FLX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

極数 = 5
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
色 = 黒
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5A
定格電圧 = 125 V ac
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = 85℃
AAAシリーズ'Q-G'ツイストケーブルコネクタ. Switchcraft社のプレミアムクラスのXLRコネクタです。ユーザーにシンプルなツイストオンソリューションを提供します。AAAシリーズは、幅広いオーディオ、通信、及び医療用途に適しています。. 黒いプラスチック又は金属製バックシェル付き 組み立て部品は2個だけ 使いやすいツイストオンハンドルにより、組み立て時間を短縮 堅牢なストレインリリーフは幅広いケーブル径に対応 銅合金、銀めっき変色防止ピン

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする