インダクタンス = 47 mH
最大直流電流 = 300mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 2.5Ω
許容差 = ±30%
長さ = 22.3mm
奥行き = 22.7mm
高さ = 13.3mm
寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mm
コア材料 = フェライト
リード間隔 = 12.5 mm, 20mm
シリーズ = B82721A
リード径 = 0.7mm
VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約