曜日別特売
1593PTBU Hammond ABSケース 91 x 66 x 28mm ABS製 透明青 HAMMOND 81431597

Hammond ABSケース 91 x 66 x 28mm ABS製 透明青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81431597品番1593PTBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質 = ABS樹脂
奥行き = 91 mm
幅 = 66 mm
高さ = 28 mm
外形寸法 = 91 x 66 x 28mm
色 = 透明青
Hammond ハンドヘルド / 装置エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。サテン仕上げのグレーの汎用 ABS プラスチック製です。取り外し可能なパネルが 2 枚あります。透明な青色で、寸法は 91 x 66 x 28 mm です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています

材質ABS樹脂透明青RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする