Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V 2.5mm 712RA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81431606 品番712RA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

DC電源コネクタタイプ DCソケット
内径 2.5mm
接続方向 ライトアングル
定格電圧 12.0 V
長さ 19.5mm
実装タイプ パネルマウント
表面処理:コンタクト 銀
コンタクト材質 銅合金
シリーズ RA
Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする