Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V 722RA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81431615 品番722RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

DC電源コネクタタイプ DCソケット
定格電流 5.0A
接続方向 ライトアングル
定格電圧 12.0 V
実装タイプ パネルマウント
ピン径 2.35mm
コンタクト材質 銅合金
Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする