Hammond 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:56 mm, 奥行き:191 mm 1591ETCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432525 品番1591ETCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 191 mm
高さ = 56 mm
幅 = 109 mm
外形寸法 = 191 x 56 x 109mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = なし
シリーズ = 1591
Hammond 1591T シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの色IP54 に適合した設計です ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供

材質ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする