DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
内径 = 2.0mm
外径 = 5.5mm
定格電圧 = 30.0 V
長さ = 57mm
実装タイプ = ケーブルマウント
IP保護等級 = IP68
最大ケーブル径 = 3.8mm
最大ケーブル径 = 4.4mm
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 銅合金
IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能