Hammond, 難燃性ABS, 高さ:43mm, 奥行き:131.5 mm 1594DGY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432735 品番1594DGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

材質 難燃性ABS
奥行き 131.5 mm
高さ 43mm
幅 66.3 mm
外形寸法 131.5 66.3 43mm
範囲 1594 年
色 グレー
蓋色 グレー
フランジ なし
シールド なし
シリーズ 1594
重量 138g
RALコード RAL 7035
ヘビーデューティABSエンクロージャ1594シリーズ 難燃性. Hammondシリーズ1594エンクロージャは、難燃材料製のIP54のヘビーデューティな肉厚タイプのエンクロージャです。エンクロージャは高品質ABSプラスチック成型品で、ねじ取り付けタイプのふたを備えています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 頑丈な電子機器エンクロージャです。基板の取り付けに最適です。. ヘビーデューティな肉厚設計(平均肉厚0.13インチ(3.3 mm))。. 難燃性ABSプラスチック製(UL難燃性等級: 94V-0)。. 組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。. 汎用ABSプラスチック成形。. IP54等級
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. ふた取り付けねじ4個セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする