Hammond ケース 電子機器用 135 x 76 x 55mm スチール グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432760 品番512-0900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

材質 = スチール
奥行き = 135 mm
幅 = 76 mm
高さ = 55 mm
外形寸法 = 135 x 76 x 55mm
ケースタイプ = 計器ケース
IP保護等級 = IP30
シリーズ = 512
換気 = あり
キャリングハンドル = なし
重量 = 408g
代表規格 = RoHS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする