EPCOS サーミスタ NTC, 7Ω

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433006 品番B57237S0709M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

シリーズ = B57237S0
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 90s
抵抗@ 25℃ = 7Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 3100mW
奥行き = 7mm
寸法 = 15 x 7mm
UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする