EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433164 品番B57861S0502F040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

シリーズ = B57861S
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 4.4%/℃
熱時定数 = 15s
抵抗@ 25℃ = 5kΩ
許容差 = ±1%
最大定格電力 = 60mW
奥行き = 2.41mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 2.41 x 6.5mm
表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする