Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433469 品番46.52.9.024.0074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 8A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = ねじ
最大スイッチング電圧 AC = 440V ac
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 1200Ω
コイル電力 = 500mW
シリーズ = 46 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
Finder プラグインリレーFinder 46 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止め端子タイプ認定UL認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする