オス/メス = オス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 4A
ハウジング材質 = 真鍮
定格電圧 = 140 V dc、250 V dc
色 = ナチュラル
コンタクト材質 = 真鍮
極数 = 3
高耐久ジャックプラグ. Switchcraftのこの高耐久ジャックプラグは、ワンピースチップロッドを備え、強度と信頼性が高くなっています。このジャックプラグは、高耐久ニッケルハンドルと大型はんだ端子で、堅牢かつ信頼性の高い接続を実現します。このプラグには、プラグフィンガーがニッケルめっきのタイプと金めっきのタイプがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。