Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:3 x 0.5 mm, AR.3X75

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433837 品番AR.3X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ドライバータイプ = 標準ドライバ
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 3 x 0.5 mm
刃の長さ = 75 mm
全体長さ = 145 mm
ブレード仕上げ = クロム
ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ

先端形状マイナス 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする