画像準備中

Gedore 片口スパナ 6 6x7 6 x 7 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434090 品番6 6x7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スパナの種類 = オープンエンドスパナ
シリーズ = 6 6x7
メートル系サイズ = 6 mm, 7mm
全体長さ = 122 mm
ダブルエンド = あり
材質 = バナジウム鋼
仕上げ = クロム
サイズ = 6 x 7 mm

全長(mm)122 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする