Hammond, 難燃性ABS, 高さ:22 mm, 奥行き:100 mm 1591XXABK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434336 品番1591XXABK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 100 mm
高さ = 22 mm
幅 = 51 mm
外形寸法 = 100 x 51 x 22mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 48g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする