Hammond ケース 電子機器用 197 x 298 x 159mm スチール グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434695 品番518-0920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

材質 = スチール
奥行き = 245 mm
幅 = 298 mm
高さ = 159 mm
外形寸法 = 197 x 298 x 159 mm, 245 x 298 x 159mm
色 = グレー
IP保護等級 = IP30
シリーズ = 518
換気 = あり
キャリングハンドル = あり
重量 = 2.9kg
代表規格 = RoHS
粘着式ゴム脚4個及び必要ハードウェア. モジュールケース. 2つの部分からなるスチールケース。通気ルーバー付き 充電器やPSUを搭載可能 ケースは穴あけ未加工 パネル部: 品番 ; 232-803 232-803 197 x 117 mm、品番 ; 232-819 232-819 295 x 157 mm 組み立て / 分解の繰り返しに耐える8本の小ねじで組み立て

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする