商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81434756品番B82725J2103N022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835販売価格(税別)
インダクタンス = 1.8 mH
最大直流電流 = 10A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 13mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 40.4mm
奥行き = 21.5mm
高さ = 40mm
寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mm
コア材料 = フェライト
リード間隔 = 12.5 mm, 17.5mm
シリーズ = B82721A
末端仕様 = ラジアルリード型℃
VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約