EPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434939 品番B82721A2701N020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

インダクタンス = 10 mH
最大直流電流 = 700mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 550mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 17.3mm
奥行き = 17.9mm
高さ = 12.6mm
寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm
コア材料 = フェライト
リード間隔 = 10 mm, 15mm
シリーズ = B82721A
末端仕様 = ラジアルリード型℃
VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする