実装タイプ = 表面実装 出力デバイス = ロジックゲート 最大順方向電圧 = 6.5V ピン数 = 8 パッケージタイプ = SOIC 入力電流タイプ = DC 標準上昇時間 = 5ns 最大入力電流 = 10 μA 絶縁電圧 = 3750 V ac 論理出力 = あり 標準降下時間 = 4.8ns シリーズ = FOD オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor