EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81435438 品番B32524Q1156K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

静電容量 = 15μF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32524
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 21mm
寸法 = 11 x 21 x 31.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする