曜日別特売
B32776G4506K000 EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,50μF,10% EPCOS 81435474

EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,50μF,10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81435474品番B32776G4506K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静電容量 = 50μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32776
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 41.5mm
リード長さ = 6mm
高さ = 42.5mm
寸法 = 41.5 x 28 x 42.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
リード径 = 1.2mm
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 50 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、 4 ピン、 12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ° C です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする