材質 = ABS樹脂
奥行き = 34 mm
高さ = 86 mm
幅 = 170 mm
外形寸法 = 34 x 170 x 86mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = なし
シリーズ = 1599
Hammond 1599T シリーズは、 ABS プラスチック製傾斜コンソールです。ユニットの背面には、 1 つ又は 2 つ(コンソールサイズによって異なる)の取り外し可能なフラットパネルがあり、簡単に変更することができます。エンクロージャの色は黒です。IP 保護等級は IP54 です 材質は UL94V-0 の UL 難燃性等級を備えています